Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Motor-Betriebskondensator, 3 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-3?F-450V-KABEL-PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Motor-Betriebskondensator, 3 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-3?F-450V-KABEL-PL
MKP-Motor-Betriebskondensator, 3 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-3?F-450V-KABEL-PL
MKP-Motor-Betriebskondensator, 3 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-3?F-450V-KABEL-PL
Artikel-Nr.:
     4502-29D328
Hersteller:
     Comar
Herst.-Nr.:
     MKA-3?F-450V-KABEL-PLA-C8-CB250
EAN/GTIN:
     4099879814548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Betriebskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
MKP-Motor-Betriebskondensator Typ Comar MKA. In selbstverlöschendem Kunststoffbecher Mit 2poligem Anschlusskabel Typ MKA.
Weitere Informationen:
Bauform:
Becher
Dielektrikum:
PP
Höhe:
57 mm
Kapazität:
3 µF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
450 V
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.04575 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.