Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Motor-Betriebskondensator, 20 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-20µF-450V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Motor-Betriebskondensator, 20 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-20µF-450V
MKP-Motor-Betriebskondensator, 20 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-20µF-450V
MKP-Motor-Betriebskondensator, 20 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-20µF-450V
MKP-Motor-Betriebskondensator, 20 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-20µF-450V
MKP-Motor-Betriebskondensator, 20 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-20µF-450V
Artikel-Nr.:
     4502-29D156
Hersteller:
     Comar
Herst.-Nr.:
     MKA-20µF-450V-FS 40X70MM A
EAN/GTIN:
     4099879814401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Betriebskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
MKP-Motor-Betriebskondensator Typ Comar MKA. In selbstverlöschendem Kunststoffbecher Mit Flachstecker 6,3 x 0,8 mm Typ MKA.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
Becher
Dielektrikum:
PP
Höhe:
70 mm
Kapazität:
20 µF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
450 V
Rastermaß:
16 mm
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0805 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.