Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Motor-Betriebskondensator, 8 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-8µF-450V-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Motor-Betriebskondensator, 8 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-8µF-450V-F
MKP-Motor-Betriebskondensator, 8 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-8µF-450V-F
MKP-Motor-Betriebskondensator, 8 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-8µF-450V-F
MKP-Motor-Betriebskondensator, 8 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-8µF-450V-F
MKP-Motor-Betriebskondensator, 8 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-8µF-450V-F
Artikel-Nr.:
     4502-29D144
Hersteller:
     Comar
Herst.-Nr.:
     MKA-8µF-450V-FS 30X70MM A
EAN/GTIN:
     4099879814364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Betriebskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
MKP-Motor-Betriebskondensator Typ Comar MKA. In selbstverlöschendem Kunststoffbecher Mit Flachstecker 6,3 x 0,8 mm Typ MKA.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
Becher
Dielektrikum:
PP
Höhe:
70 mm
Kapazität:
8 µF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
450 V
Rastermaß:
16 mm
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0487 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.