Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, grau, Ø 40 mm, H 15 mm, A2540068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, grau, Ø 40 mm, H 15 mm, A2540068
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, grau, Ø 40 mm, H 15 mm, A2540068
Artikel-Nr.:
     4502-28H320
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2540068
EAN/GTIN:
     4099889345636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf okw
Lieferung ohne Frontkappen und Pfeil- oder Knopfendscheiben, bitte separat bestellen, Runder Standard-Drehknopf, ohne Strich, Größe 40, Typ OKW A2540068 Passend für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591. Spannzangensystem für bequeme Knopfmontage von vorn und leichte Justierung (mit Justierschlüssel - sep. Artikel). Achsbohrung durchgehend. Max. Drehmoment: Montage = 2,5 Nm, Funktion = 1,6 Nm Achsbohrung: 6 mm Material: ABS (UL 94 HB) Farbe: staubgrau (RAL 7037) Durchmesser: 40 mm Höhe: 15 mm Hinweis: Frontkappen und Pfeil- oder Knopfendscheiben müssen gesondert bestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
40 mm
Farbe:
grau
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
15 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00995 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf grau, Einstellknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 6,43*
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 6,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4240008
ab € 0,39*
Zubehör
OKW
A4240000
ab € 0,67*
Zubehör
OKW
A4140002
ab € 0,51*
Zubehör
OKW
A6600064
ab € 0,78*
Zubehör
OKW
A4140007
ab € 0,86*
Zubehör
OKW
A7340010
ab € 2,54*
Zubehör
OKW
A4140000
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A4140008
ab € 0,52*
Zubehör
OKW
A4140100
ab € 0,87*
Zubehör
OKW
A6210009
ab € 1,36*
Zubehör
k.A.
62.07.009
ab € 1,21*
Zubehör
OKW
A6300000
ab € 234,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.