Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSF76Y100RN, Schwimmerschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSF76Y100RN, Schwimmerschalter
RSF76Y100RN, Schwimmerschalter
Artikel-Nr.:
     4502-28G485
Hersteller:
     Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF76Y100RN
EAN/GTIN:
     4099889456554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Horizontale Schwimmerschalter aus Kunststoff Typ Cynergy3 RSF70. Kontaktart: konfigurierbar als Schließer oder Öffner, für externen Einbau, mit hochwertiger Kompressionsdichtung für Wandstärken bis max. 4,0 mm, Flüssigkeitsdichte: min. 0,85, Schaltleistung: max. 25 VA, Schaltspannung: max. 240 VAC/120 VDC, Schaltstrom: max. 0,6 A. Anschluss: PVC-Leitung, 1,0 m. Mit grauem Gehäuse aus Polyphenylensulfid Typ RSF76. Temperaturbereich: –10 bis +120 °C, Schließ-Sollpegel: 9,0 mm, Öffnungs-Sollpegel: 24 mm, Zulassungen: WRAS, UL. Typ: RSF76Y100RN, Schwimmerschalter
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12-Stecker
Ausführung:
Schwimmerschalter
Durchflussrate:
0.85
Durchmesser:
23 mm
Gehäusematerial:
PPS
Schaltspannung (AC):
240 V
Schaltspannung (DC):
120 V
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.05264 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, cynergy3 füllstandssensor, füllstandssensor, Automation, Fühler, Sensor, Flüssigkeitsstandsensor, Füllstandsensor, Pegelsensor, Levelsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.