Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSF73Y100RN, Schwimmerschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSF73Y100RN, Schwimmerschalter
RSF73Y100RN, Schwimmerschalter
Artikel-Nr.:
     4502-28G475
Hersteller:
     Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF73Y100RN
EAN/GTIN:
     4099889456530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Horizontale Schwimmerschalter aus Kunststoff Typ Cynergy3 RSF70. Kontaktart: konfigurierbar als Schließer oder Öffner, für externen Einbau, mit hochwertiger Kompressionsdichtung für Wandstärken bis max. 4,0 mm, Flüssigkeitsdichte: min. 0,85, Schaltleistung: max. 25 VA, Schaltspannung: max. 240 VAC/120 VDC, Schaltstrom: max. 0,6 A. Anschluss: PVC-Leitung, 1,0 m. Mit schwarzem Gehäuse aus Nylon Typ RSF73. Temperaturbereich: –20 bis +75 °C, Schließ-Sollpegel: 7,0 mm, Öffnungs-Sollpegel: 20 mm, Zulassungen: WRAS. Typ: RSF73Y100RN, Schwimmerschalter
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12-Stecker
Ausführung:
Schwimmerschalter
Durchflussrate:
0.85
Durchmesser:
23 mm
Gehäusematerial:
Nylon
Schaltspannung (AC):
240 V
Schaltspannung (DC):
120 V
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0473 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schwimmerschalter, Schwimmschalter, cynergy3 schwimmerschalter, miniaturrelais, Automation, Fühler, Sensor, Flüssigkeitsstandsensor, Füllstandsensor, Füllstandsfühler, Füllstandssensor, Pegelsensor, Levelsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,00*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.