Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 320 V (AC), ±10 %, Becher, Ø 41.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 320 V (AC), ±10 %, Becher, Ø 41.8 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 320 V (AC), ±10 %, Becher, Ø 41.8 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 320 V (AC), ±10 %, Becher, Ø 41.8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-28D886
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     MDK10132041,8085
EAN/GTIN:
     4099879874245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Filmkondensator
Elektrolyt-Motor-Anlaufkondensator Typ FTCAP MDK. Installiert in zwei getrennten, isolierten Aluminiumdosen. Tropfwasser- und spritzwassergeschützte Kabeleinführung, entsprechend der Schutzart IP 54
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
41.8 mm
Kapazität:
100 µF
Länge:
85 mm
max. Temperatur:
60 °C
Nennspannung (AC):
320 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Folienkondensator, Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, Leistungskondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, anlaufkondensator 100µf, anlaufkondensator, anlaufkondensator 320v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator, Anlasskondensator, Motoranlasskondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.629,05*
  
Preis gilt ab 820 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 82 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 82 Stück
€ 1.629,07*
€ 1.938,59
pro Stück
ab 820 Stück
€ 1.629,05*
€ 1.938,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.