| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-28D878 Herst.-Nr.: MDK30032036,8072 EAN/GTIN: 4099879874238 |
| | |
|
| | |
| Elektrolyt-Motor-Anlaufkondensator Typ FTCAP MDK. Installiert in zwei getrennten, isolierten Aluminiumdosen. Tropfwasser- und spritzwassergeschützte Kabeleinführung, entsprechend der Schutzart IP 54 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Polar | Bauform: | Becher | Durchmesser: | 36.8 mm | Kapazität: | 30 µF | Länge: | 72 mm | max. Temperatur: | 60 °C | Nennspannung (AC): | 320 V | Toleranz: | ±10 % | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.1 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folienkondensator, Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, Leistungskondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, anlaufkondensator 30 µf, anlaufkondensator, anlaufkondensator 320v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator, Anlasskondensator, Motoranlasskondensator |
| | |
| |