Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Panel
>
Artikel
Drahtseil-Halterung, für Smart-RGB-Panel, ELED30025DS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-27L5151
Hersteller:
Enovalite
Herst.-Nr.:
ELED30025DS
EAN/GTIN:
4260508896024
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Deckeneinlegeleuchte
Abbildung kann abweichen. Drahtseil-Aufhängung, ELED30025DS, Enovalite Drahtseil-Aufhängung für EnovaLite Smart Light LED-Panel.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Smart-RGB-Panel
Produkt-Art:
Drahtseil-Halterung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Automation
>
Beleuchtung
>
Zubehör für Beleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
Einbauleuchte für Systemdecken
,
Einlegeleuchte für Systemdecken
,
LED Panel
,
led panel
,
Beleuchtungstechnik
,
Lampe
,
Leuchte
,
Lampen-Zubehör
,
Leuchten-Zubehör
,
Leuchtmittel-Zubehör
,
Zubehör Leuchtmittel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 12,17*
€ 16,98*
Lager 1039
6 Tage
36
2
€ 6,99*
ab € 14,74*
€ 20,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ENOVALITE LED-Panel, EEK: F, 18W, 1880lm, RGBTW, ø290, smart
ENOVALITE
ELED300250
€ 42,41*
Zubehör
ENOVALITE LED-Panel, EEK: F, 36W, 3760lm, RGBTW, ø400, smart
ENOVALITE
ELED300251
€ 47,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.