Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Downlight
>
Einbau Downlight
>
Artikel
LED CCT Panel, 18 W, 240 V, 1880 lm, 120°, ELED300211
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-27L5146
Hersteller:
Enovalite
Herst.-Nr.:
ELED300211
EAN/GTIN:
4260508895935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Deckeneinlegeleuchte
Abbildung kann abweichen. LED CCT Panel, ELED300211, Enovalite LED CCT Panel, Ein-/Aufbau, 18 W, 1880 lm, ø 225 x 19 mm, 3000-4000-6000K einstellbar, Lochdurchm. Variabel.
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Ausführung:
LED CCT Panel
Durchmesser:
225 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
19 mm
Leistung:
18 W
Lichtstrom:
1880 lm
mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
240 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.26 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Automation
>
Beleuchtung
>
Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
Einbauleuchte für Systemdecken
,
Einlegeleuchte für Systemdecken
,
LED Panel
,
einbau downlights led
,
led panel
,
Beleuchtungstechnik
,
Lampe
,
Leuchte
,
LED-Lampe
,
LED-Leuchte
,
LED-Paneele
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ENOVALITE Metallring, chrom für LED-Panel ELED300200
ENOVALITE
ELED300200C
€ 11,29*
Zubehör
ENOVALITE Metallring, schwarz für LED-Panel ELED300200
ENOVALITE
ELED300200B
€ 11,30*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.