Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED CCT Downlight, 6W, 525 lm, ∅115mm, 3000-6000K5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED CCT Downlight, 6W, 525 lm, ∅115mm, 3000-6000K5
LED CCT Downlight, 6W, 525 lm, ∅115mm, 3000-6000K5
LED CCT Downlight, 6W, 525 lm, ∅115mm, 3000-6000K5
LED CCT Downlight, 6W, 525 lm, ∅115mm, 3000-6000K5
LED CCT Downlight, 6W, 525 lm, ∅115mm, 3000-6000K5
LED CCT Downlight, 6W, 525 lm, ∅115mm, 3000-6000K5
Artikel-Nr.:
     4502-27L5131
Hersteller:
     Luxula
Herst.-Nr.:
     LX300110
EAN/GTIN:
     4260508895393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED CCT Downlight, LX300110, Luxula LED CCT Downlight, 6 W, 525 lm, ø 115 x 32 mm, 3000-4000-6000 K einstellbar, mit Diffusor.
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Ausführung:
LED CCT-Downlight
Durchmesser:
115 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
32 mm
Leistung:
6 W
Lichtstrom:
525 lm
mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
240 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.