Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter Bewegungsmelder, 10 W, 1000 lm, 4000 K5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter Bewegungsmelder, 10 W, 1000 lm, 4000 K5
LED-Fluter Bewegungsmelder, 10 W, 1000 lm, 4000 K5
LED-Fluter Bewegungsmelder, 10 W, 1000 lm, 4000 K5
Artikel-Nr.:
     4502-27L5085
Hersteller:
     Luxula
Herst.-Nr.:
     LX400124
EAN/GTIN:
     4260508897519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außenfluter
LED-Fluter, LX400124, Luxula LED-Fluter mit Bewegungsmelder, 10 W, 4000 K (neutralweiß), 1000 lm, schwarz, IP65, TÜV-geprüft.
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
100 °
Ausführung:
LED Flutlichtstrahler
Breite:
155 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
schwarz
Farbtemperatur:
4000 K
Höhe:
55 mm
Länge:
108 mm
Leistung:
10 W
Lichtstrom:
1000 lm
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-20 °C
mittlere Nennlebensdauer:
36000 h
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.21 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.