Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter, 300 W, 30000 lm, 3000 K, IP652


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter, 300 W, 30000 lm, 3000 K, IP652
LED-Fluter, 300 W, 30000 lm, 3000 K, IP652
LED-Fluter, 300 W, 30000 lm, 3000 K, IP652
Artikel-Nr.:
     4502-27L5074
Hersteller:
     Luxula
Herst.-Nr.:
     LX400107
EAN/GTIN:
     4260508897380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
LED-Fluter, LX400107, Luxula LED-Fluter, 300 W, 3000 K (warmweiß), 30000 lm, schwarz, IP65, TÜV-geprüft.
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
100 °
Ausführung:
LED Flutlichtstrahler
Breite:
370 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
schwarz
Farbtemperatur:
3000 K
Höhe:
35 mm
Länge:
450 mm
Leistung:
300 W
Lichtstrom:
30000 lm
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-40 °C
mittlere Nennlebensdauer:
36000 h
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3.62 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.