|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-27K3117 Herst.-Nr.: FLUKE-TC01A 9HZ EAN/GTIN: 0195112129005 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Mobile Wärmebildkamera, FLUKE-TC01A 9HZ, Fluke Erleben Sie schnelle und einfache Inspektionen unterwegs mit dieser mobilen Wärmebildkamera. Die Temperatur messen und Wärmebilder aufnehmen, indem Sie sie einfach mit der USB-C- oder Lightning-Schnittstelle eines Smartphones verbinden. Sie lässt sich vielseitig bei elektrischen und mechanischen Prüfungen, HLK-Untersuchungen, Forschung und Entwicklung, Instandhaltung und Qualitätskontrolle einsetzen und verbessert hierbei die Effizienz der Inspektionen erheblich. Features * Mit leistungsfähigen Wärmebildkameras vergleichbare detailreiche, hohe Bildqualität * Analyse über den gesamten Temperaturbereich * Bildfreigabe in Echtzeit, barrierefreie Kommunikation * Klein und tragbar, in Sekundenschnelle einsatzbereit Weitere Informationen:  |  | Auflösung: | 256 x 192 Pixel | Bild-Aufnahmefrequenz: | 9 Hz | max. Temperatur: | 550 °C | min. Temperatur: | -10 °C | Sichtfeld: | 56° x 42° | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.1 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Fernthermometer, Infrarottemperaturmessgerät, Infrarotthermometer, IR-Thermometer, Pyrometer, Strahlungsthermometer, IR-Kamera, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Inspektionssystem, Inspektionskamera, Camera, Kamera |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 413,97* | € 481,63* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 426,19* | € 481,64* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 429,43* | € 484,89* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 456,63* | € 523,87* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 476,07* | € 529,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|