Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung mit (2 x MC4 Stecker, gerade) auf (2 x MC4 Buchse, gerade), schwarz/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung mit (2 x MC4 Stecker, gerade) auf (2 x MC4 Buchse, gerade), schwarz/
Messleitung mit (2 x MC4 Stecker, gerade) auf (2 x MC4 Buchse, gerade), schwarz/
Messleitung mit (2 x MC4 Stecker, gerade) auf (2 x MC4 Buchse, gerade), schwarz/
Messleitung mit (2 x MC4 Stecker, gerade) auf (2 x MC4 Buchse, gerade), schwarz/
Messleitung mit (2 x MC4 Stecker, gerade) auf (2 x MC4 Buchse, gerade), schwarz/
Artikel-Nr.:
     4502-27K3063
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     PVLEAD3
EAN/GTIN:
     0195112031063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Solarstromzangen-Set, PVLEAD3, Pomona Das PVLEAD3 Solarklemmenkabel-Set stellt eine Verbindung zwischen einem Solarmodul und einem Wechselrichter für die Fehlersuche und Wartung von PV-Systemen her. Features * Das schwarze Messkabel ist ein MC4 (männlich) Breakout auf 12-Zoll MC4 (weiblich) und 36-Zoll 4 mm ummantelten Bananenstecker Messkabel * Die rote Messleitung ist eine MC4 (weiblich) Breakout auf 12-Zoll MC4 (männlich) und 36-Zoll 4 mm ummantelten Bananenstecker Messleitung * Konzipiert für die Verwendung mit Solarzellenmessgeräten, die 4 mm-Bananenstecker akzeptieren * Gewährleistet sichere DC-Leistungsmessungen an Photovoltaik (PV)-Modulen und -Systemen * Vernickelte Kontakte
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
2 x MC4 Stecker, gerade
Anschluss (2):
2 x MC4 Buchse, gerade
Bemessungsspannung:
1000 V/600 V
Bemessungsstrom:
20 A
Berührungssicher:
Ja
Farbe:
schwarz/rot
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PV-Kupplungsbuchse, Prüfmittelset, fluke messleitung schwarz, bananenstecker, bananenstecker schwarz, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborkabel, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Prüfleitung, Messleitungssatz, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Prüfmittelsatz, Prüfmittel-Sortiment, Sortiment
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,17*
€ 90,98*
Frei Haus
ab € 69,19*
€ 91,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 72,08*
€ 92,01*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,10*
€ 92,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,95*
€ 101,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.