Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha-Amprobe AT-8020-EUR Multifunktions-Leitungssucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beha-Amprobe AT-8020-EUR Multifunktions-Leitungssucher
Beha-Amprobe AT-8020-EUR Multifunktions-Leitungssucher
Beha-Amprobe AT-8020-EUR Multifunktions-Leitungssucher
Beha-Amprobe AT-8020-EUR Multifunktions-Leitungssucher
Artikel-Nr.:
     4502-27K2031
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     AT-8020-EUR
EAN/GTIN:
     4099891471613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Industrielle Multifunktions-Leitungssucher, AT-8020-EUR Beha-Amprobe Sicherheitsspezifikation CAT IV 600 V für industrielle Umgebungen und elektrische Systeme Der patentierte Smart Sensor™ zeigt die Position und Ausrichtung spannungsführender Leitungen an Entwickelt, um Elektriker zu schützen – Sicherheit gemäß CAT IV 600 V, einzigartig bei Leitungssuchern. Elektriker werden vor den gefährlichen transienten Überspannungsspitzen von bis zu 8.000 V, die in industriellen Umgebungen auftreten können, geschützt. Funktionen * Suche nach spannungsführenden und spannungsfreien Leitungen in Wänden, Decken, Böden und an engen Stellen * Erkennung und Zuordnung von Leistungsschutzschaltern und Sicherungen * Lokalisierung von Kurzschlüssen und offenen Schaltkreisen * Berührungslose Spannungserkennung und passive Leitungssuche * Ideal für ältere industrielle Umgebungen, in denen die Position der Leitungen nicht gut dokumentiert ist. * Leitungssuche in Stromkreisen mit Fehlerstromschutzschaltern (RCD) * Lokalisierung von Leitungsbrüchen, Leitungsunterbrechungen und Kurzschlüssen * Sortierung von Leitungen in Bündeln * Zuordnung von Stromkreisen mithilfe von Messleitungen * Seilführung: Rastmontage – stoßfester Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
4.66 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabeltester amprobe, kabelader prüfgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Balkenfinder, Balkensucher, Ortungsgerät, Leitungsdetektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.034,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.138,20*
€ 2.544,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.123,18*
€ 2.526,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.074,94*
€ 2.469,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.043,29*
€ 2.431,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.034,40*
€ 2.420,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
CC-8000-EUR
ab € 212,43*
Zubehör
Beha Amprobe
TL-8000-EUR
ab € 70,67*
Zubehör
Beha Amprobe
TL-8000-25M
ab € 33,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.