Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter FLUKE 179/MAG2, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 1 nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Multimeter FLUKE 179/MAG2, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 1 nF
Digital-Multimeter FLUKE 179/MAG2, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 1 nF
Artikel-Nr.:
     4502-27K1405
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 179/MAG2
EAN/GTIN:
     4099891456733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Bausatz, 4869295, Fluke Robustes 1000-V-CAT III-Multimeter Fluke-179 mit industrietauglichem Prüfleitungssatz und einem Maglight in einem kompakten, leichten Softcase. Lieferumfang: * AC220 SureGrip™ * Krokodilklemmen TP220 SureGrip™ * Kontaktstifte * TL224 SureGrip™ * Silikon-Prüfleitungen und ToolPak * Magnetischer Zähleraufhänger
Weitere Informationen:
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
Kapazitätsbereich:
1 nF bis 9999 μF
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
50 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Ursprungsland:
US
Gewicht:
1.9926 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter beha, multimeter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter, Messgeräte-Kit, Messgeräteset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 417,35*
€ 504,69*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 409,15*
€ 504,70*
Frei Haus
ab € 460,28*
€ 536,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,70*
€ 600,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,52*
€ 570,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 479,49*
€ 570,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,15*
€ 539,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,07*
€ 498,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,15*
€ 486,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.