| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K1397 Herst.-Nr.: I17XX-FLEX3000/4PK EAN/GTIN: 0095969786768 |
| | |
|
| | |
| Strommesszange, 4637427, Fluke Die flexiblen iFlex-Stromzangen Fluke i17XX mit einer Sensorlänge von 61 cm erweitern den Messbereich der Energie- oder Power-Logger Fluke 17XX auf 3000 A AC und zeichnen sich durch höchste Flexibilität aus. Die iFlex®-Stromzangen werden direkt an die Logger angeschlossen. Strommesswerte werden ohne fehleranfällige Skalierungsfaktoren angezeigt. Dank der 1,8 m langen Zuleitung ist man beim Abstand zwischen Messort und Energie-Logger sehr flexibel und die Anzeige kann mühelos abgelesen werden. Die iFlex®-Stromzangen Fluke i17XX sind mit Sensorlängen 30 cm, 61 cm und 91 cm erhältlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stromzange | Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich: | Nein | max. Strommesswert (bei AC): | 3000 A | Überspannungskategorie: | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | Ursprungsland: | RO | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 873,98* | € 933,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 849,42* | € 934,22* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 879,31* | € 934,75* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 880,16* | € 935,83* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 896,80* | € 954,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|