Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Digital-Multimeter MD 9055, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 10 nF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Digital-Multimeter MD 9055, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 10 nF,
TRMS Digital-Multimeter MD 9055, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 10 nF,
Artikel-Nr.:
     4502-27K1387
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MD 9055
EAN/GTIN:
     3831063436485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
TRMS Digital-Multimeter, MD 9055, METREL Das MD 9055 ist der neue Name für Vielseitigkeit in einem kleinen Paket. Es unterstützt eine Reihe von Messungen, die es zur Grundausstattung in industriellen, ebenso wie in Forschungsumgebungen werden lassen. Es verfügt über ein Display mit 60.000 Counts und unterstützt eine breite Palette von Messungen, einschließlich automatischem Halten der Messung zur Arbeit in eingeschränkten Räumen. Features * TRMS: Präzise Abmessung von sinusförmigen und nicht-sinusförmigen Signalen * Auto-Einstellung: Der Benutzer kann zwischen automatischer und manueller Bereichswahl umschalten * Temperaturmessung: Messen Sie die Temperaturen T1, T2 und T1 + T2 in Celsius und in Fahrenheit * Anschlussalarm: Alarm wegen fehlerhaftem Anschluss * dBm-Messung: Ergebnisse mit einstellbarem Referenzwert * Auto-Hold (automatisches Halten): Einfrieren der Messergebnisse für eine angenehme Betrachtungsweise * Relativer Nullpunktmodus: Relative Funktion zum Vergleich des Unterschieds zwischen Signalen oder zur Beseitigung von Hintergrundgeräuschen * MAX/MIN/AVG: Aufzeichnung der Maximal-, Minimal- und Durchschnittswerte * Hintergrundbeleuchtung: Großes, helles, 4-stelliges Dual-LCD-Display mit 60.000 Counts als Hintergrundbeleuchtung zur Arbeit unter dunklen Bedingungen Anwendungen * Industrielle Prüfungen auf hohem Niveau * Auffinden von Elektronikfehlern * Perfekt für den Außeneinsatz und rauen Umgebungen
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
60000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
Kapazitätsbereich:
10 nF
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
60 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, metrel digital multimeter, multimeter, multimeter digital, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,05*
€ 464,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,55*
€ 456,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,65*
€ 419,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,97*
€ 404,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,05*
€ 385,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.