Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Demoboard MI 3299, CAT I, 2000 GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Demoboard MI 3299, CAT I, 2000 GΩ
Demoboard MI 3299, CAT I, 2000 GΩ
Demoboard MI 3299, CAT I, 2000 GΩ
Demoboard MI 3299, CAT I, 2000 GΩ
Artikel-Nr.:
     4502-27K1338
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MI 3299
EAN/GTIN:
     4099891472658
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Demoboard, MI 3299, Metrel Die Hochspannungs-Demonstrationsbox MI 3299 10 kV ist für Demonstrationszwecke bei der Hochspannungsisolationsdiagnose entwickelt worden. Sie simuliert typische elektrische Isolierungen, wie sie in der industriellen Umgebung üblich sind. Sie ist mit hochwertigen Widerständen in verschiedenen Bereichen, Hochspannungskondensatoren und einer Entladungseinrichtung zur Simulation einer Durchschlagserscheinung in Gasen ausgestattet. Zusätzlich können Messungen von Polarisationsindex (PI), dielektrischer Entladung (DD) und dielektrischem Absorptionsverhältnis (DAR) demonstriert werden. Ausgestattet mit all diesen Funktionen ist die Demonstrationsbox auch für die Grundkalibrierung von DC-Hochspannungsisolationswiderstandsmessgeräten gut geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Demonstrationsbox
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungskategorie:
CAT I
Isolationswiderstand max.:
2000 GΩ
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.968,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.174,93*
€ 8.538,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.125,59*
€ 8.479,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.004,13*
€ 8.334,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.968,98*
€ 8.293,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.