Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Schutzmaßnahmenprüfgerät
>
Artikel
Installationstester
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-27K1319
Hersteller:
Metrel
Herst.-Nr.:
MI 3152 EU
EAN/GTIN:
3831063424758
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
Abbildung kann abweichen. Installationstester, MI 3152 EU, METREL MI 3152 EurotestXC ist ein Instrument aus der neuen Generation der multifunktionalen Messgeräte von Metrel. Die bereits bekannten Funktionen wie z.B. die komplette Anlagensicherheitsprüfung nach IEC/EN 61557 und die AUTO-SEQUENZ-Prüfung von TN-, TT- und IT-Erdungssystemen werden durch eine völlig neue Benutzeroberfläche auf der Basis eines großen Farb-Touchscreen-Displays verwaltet. Eine breite Palette von Funktionen ist enthalten: von der Online-Spannungsüberwachung, Phasenfolgeprüfung, Varistorprüfung, Erdwiderstandsmessung, Beleuchtungsstärkemessung und TRMS-Strommessung bis hin zu RCD-Prüfungen, Leitungs- und Schleifenimpedanzprüfungen, spezifischen Erdwiderstandsmessungen sowie ISFL-Messungen und den IMD-Prüfungen.
Weitere Informationen:
Batterie:
AA
Produkt-Art:
Installationstester
Schutzart (IP):
IP40
Überspannungskategorie:
CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
6.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Prüfgeräte
>
VDE-Tester, Installationstester, Isolationsmessger
Weitere Suchbegriffe:
VDE-Messgerät
,
VDE-Prüfgerät
,
Zangen-Satz
,
Zangen-Set
,
Zangensatz
,
vde messgerät
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Installationsprüfgerät
,
Installationstester
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.353,70*
€ 2.441,79*
Lager 998
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.358,43*
€ 2.441,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.441,79*
€ 2.905,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.426,70*
€ 2.887,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.381,24*
€ 2.833,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.353,70*
€ 2.800,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Zubehör
Software, Upgrade-Lizenz für MI 3155/3152/3152H/3102BT/3102HBT/3125BT/3100SE, P
Metrel
P 1101
€ 256,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.