Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmessgerät MI 3121, CAT III 600 V, CAT IV 300 V, 30 GΩ, 25 V (DC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationsmessgerät MI 3121, CAT III 600 V, CAT IV 300 V, 30 GΩ, 25 V (DC)
Isolationsmessgerät MI 3121, CAT III 600 V, CAT IV 300 V, 30 GΩ, 25 V (DC)
Isolationsmessgerät MI 3121, CAT III 600 V, CAT IV 300 V, 30 GΩ, 25 V (DC)
Isolationsmessgerät MI 3121, CAT III 600 V, CAT IV 300 V, 30 GΩ, 25 V (DC)
Artikel-Nr.:
     4502-27K1315
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MI 3121
EAN/GTIN:
     3831063414537
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät metrel
durchgangsprüfer
Isolationsprüfgerät, MI 3121, Metrel Das MI 3121 SMARTEC Insulation / Continuity ist ein Prüfgerät für die Durchgangsprüfung von elektrischen Anlagen. Mit einer analogen und digitalen Darstellung der Ergebnisse gewährleistet das Gerät genaue Messungen bis zu 2000 Ω auf Durchgang und bis zu 30 GΩ auf Isolationsfunktion. Konfigurierbare Grenzwerte ermöglichen eine PASS / FAIL-Auswertung der Prüfergebnisse, die mit den hellen roten und grünen Kontrollleuchten für eine komfortable Nutzung auch im Dunkeln begleitet wird. Das MI 3121 ist mit einem eingebauten Ladegerät ausgestattet und hat eine magnetische Halterung, um die Hände für die Prüfung frei zu haben. Alle Ergebnisse lassen sich schnell auf dem Gerät speichern und nach der Prüfung über die optionale Software A 1291 EuroLink PRO oder A 1290 EuroLink PRO Plus zur Auswertung und professionellen Berichterstellung herunterladen. Das MI 3121 SMARTEC Insulation / Continuity führt Durchgangsprüfungen, Isolationswechselspannungs- und Frequenzmessungen durch.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolationsmessgerät
Batterie:
AA
Schutzart (IP):
IP40
Überspannungskategorie:
CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Isolationswiderstand max.:
30 GΩ
Messwert Gleichspannung max.:
25 V
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
1.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Installationsprüfgerät, Installationstester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 557,67*
€ 635,52*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,13*
€ 635,54*
€ 5,90*
ab € 603,86*
€ 681,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,52*
€ 756,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,45*
€ 738,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,05*
€ 693,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,96*
€ 679,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,67*
€ 663,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metrel
20992518
ab € 28,42*
Zubehör
Metrel
A 1292
ab € 197,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.