Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Demoboard MI 3099, CAT II 300 V, 400 V (DC), 230 V (AC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Demoboard MI 3099, CAT II 300 V, 400 V (DC), 230 V (AC)
Demoboard MI 3099, CAT II 300 V, 400 V (DC), 230 V (AC)
Artikel-Nr.:
     4502-27K1309
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MI 3099
EAN/GTIN:
     4099891472634
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Demoboard, MI 3099, Metrel Die Demonstrationstafel MI 3099 simuliert eine typische Elektroinstallation, wie sie üblicherweise in einzelnen Häusern oder Wohnungen anzutreffen ist, mit wichtigen Elementen auf der Schalttafel und auf der Schaltungsseite. Die Demonstrationstafel ist vorzugsweise für die Verwendung durch das Verkaufspersonal bei der Demonstration der Bedienung der Prüfgeräte für die Elektroinstallation bestimmt, insbesondere der neuen Sicherheitstester für Elektroinstallationen von Metrel mit eingebautem AUTOSEQUENCE-Verfahren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Demonstrationstafel
Überspannungskategorie:
CAT II 300 V
Messwert Gleichspannung max.:
400 V
Messwert Wechselspannung max.:
230 V
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Demoboard, Demonstrationstafel, Installations-Simulator, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Installationsprüfgerät, Installationstester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.367,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,57*
€ 1.745,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.428,74*
€ 1.700,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.389,60*
€ 1.653,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,53*
€ 1.638,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.367,87*
€ 1.627,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.