Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanalysegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzanalysegerät
Netzanalysegerät
Artikel-Nr.:
     4502-27K1301
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MI 2883 EU
EAN/GTIN:
     4099891473389
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
metrel strommesszange
Netzanalysegerät, MI 2883 EU, Metrel Der MI 2883 Energy Master ist ein handgeführter dreiphasiger Netzqualitätsanalysator, der speziell für die Energieerfassung und anschließende Effizienzberechnung entwickelt wurde. Die Reduzierung des Energieverbrauchs senkt die Energiekosten und kann zu einer finanziellen Kosteneinsparung führen. Der Energy Master dient als perfektes Werkzeug für die Langzeitaufzeichnung und spätere Nachbearbeitung der aufgezeichneten Daten. Das große, leicht ablesbare grafische Farbdisplay ermöglicht dem Anwender die Analyse und Datenkontrolle vor Ort. Die praktischen Quick-Set-Tasten machen das Gerät noch benutzerfreundlicher und ermöglichen einen schnelleren Datenüberblick. Das erweiterte PC-SW-Paket PowerView3 ermöglicht eine detaillierte Analyse der aufgezeichneten Daten, das direkte Auslesen von der microSD-Speicherkarte, die Analyse von Langzeitaufzeichnungen und die automatische Erstellung eines professionellen Prüfberichts.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsanalysator
Batterie:
1,2 V
Steckverbinder:
USB
Tonsignal:
Nein
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.1412 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Analysator, Netzanalysator, Netzqualitätsanalysator, Netzqualitätsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.885,99*
€ 3.017,34*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.893,25*
€ 3.017,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.017,34*
€ 3.590,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.994,08*
€ 3.562,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.926,18*
€ 3.482,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.886,57*
€ 3.435,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.885,99*
€ 3.434,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.