| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K1282 Herst.-Nr.: MD 1160 EAN/GTIN: 3831063423843 |
| |
|
| | |
| Spannungsprüfer, MD 1160, Metrel Ein zweipoliger Spannungsprüfer ist eine Grundausstattung für Elektriker. Die hochwertige Gummikonstruktion macht ihn zur Wahl des Profis. Beide Modelle unterstützen Spannungsmessung, Durchgangsmessung, Einpolprüfung, Phasendrehfeldprüfung und eine Taschenlampenfunktion über eine weiße LED für Arbeiten in dunklen Bereichen. Die Produkte sind nach der neuesten Spannungsprüfer-Norm IEC/EN 61243-3:2014 gebaut und haben das GS-Zeichen des TÜV-Prüflabors. Weitere Informationen: | | Anzeige: | LCD | Ausführung: | Spannungsprüfer | Messkategorie: | CAT III, CAT IV | Schutzart (IP): | IP64 | Spannungsmessbereich (AC): | 690 V | Spannungsmessbereich (DC): | 690 V | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.307 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,86* | € 101,43* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,79* | € 101,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 80,53* | € 102,77* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,02* | € 169,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|