| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K1226 Herst.-Nr.: A 1503 EAN/GTIN: 4099891457754 |
| | |
|
| | |
| Stromzange, A 1503, Metrel Einphasige flexible Stromzange (Rogowski-Spule) mit drei wählbaren Messbereichen (Sensorlänge - 90 cm, max. Leiterdurchmesser - 27 cm). Benötigt keine externe Stromversorgung, da sie durch das Messgerät gespeist wird. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stromzange | Ursprungsland: | SI | Gewicht: | 0.62 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Adapter, Stromzangenadapter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte |
| | |
| |