Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromzange
Stromzange
Artikel-Nr.:
     4502-27K1225
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     A 1502
EAN/GTIN:
     4099891457747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Stromzange, A 1502, Metrel Einphasige flexible Stromzange (Rogowski-Spule) mit drei wählbaren Messbereichen (Sensorlänge - 48 cm, max. Leiterdurchmesser - 14 cm). Benötigt keine externe Stromversorgung, da sie durch das Messgerät gespeist wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stromzange
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.62 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, metrel strommesszange, stromzangen adapter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 345,80*
€ 555,01*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 477,86*
€ 555,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,02*
€ 660,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,85*
€ 649,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,08*
€ 598,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,23*
€ 584,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,86*
€ 568,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.