| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K1208 Herst.-Nr.: A 1445 EAN/GTIN: 4099891457723 |
| | |
|
| | |
| Stromzange, A 1445, Metrel Einphasige, intelligente, flexible Stromzange (Rogowski-Spule) mit drei wählbaren Messbereichen Fühlerlänge: 61 cm; maximale Leitergröße: 190 mm. Die Stromzange wird automatisch vom Messgerät erkannt. Die Zange benötigt keine externe Stromversorgung, da sie vom Messgerät gespeist wird. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stromzange | Ursprungsland: | SI | Gewicht: | 0.458 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Adapter, Stromzangenadapter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte |
| | |
| |