Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromzange
Stromzange
Artikel-Nr.:
     4502-27K1124
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     A 1179
EAN/GTIN:
     3831063413394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
metrel strommesszange
Stromzange, A 1179, Metrel Metrel A1179 - 3-phasige flexible Stromzangen 2000/200/20 A/ 1 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stromzange
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,38*
€ 877,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,48*
€ 833,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,84*
€ 800,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,24*
€ 785,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,66*
€ 767,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.