Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Adapter, für Messgeräte ohne USB-Eingang, A 1171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Adapter, für Messgeräte ohne USB-Eingang, A 1171
USB-Adapter, für Messgeräte ohne USB-Eingang, A 1171
Artikel-Nr.:
     4502-27K1121
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     A 1171
EAN/GTIN:
     3831063418801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB-A D-Sub Adapter
Adapter, A 1171, Metrel RS232 / USB-Adapter für Geräte ohne USB-Kommunikationsanschluss.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Messgeräte ohne USB-Eingang
Zubehörart:
USB-Adapter
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, Adapter, USB-Adapter, Computer, Computerzubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.