Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromzange
Stromzange
Artikel-Nr.:
     4502-27K1103
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     A 1122
EAN/GTIN:
     3831063419198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
metrel strommesszange
Stromzange, A 1122, Metrel Features * Backenöffnung: 15 mm * Stromzange: 5 A / 1 V * Bereiche: 5 A und 0,5 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stromzange
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,52*
€ 393,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,80*
€ 378,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,02*
€ 347,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,49*
€ 337,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,05*
€ 321,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.