| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K0879 Herst.-Nr.: IPHS1 EAN/GTIN: 4099891374006 |
| | |
|
| | |
| In elektrischen Anlagen darf nur im spannungsfreien Zustand gearbeitet werden. Manchmal ist das jedoch einfach nicht möglich. Falsche Verdrahtung oder Schalthandlungen von anderen Personen können eine unvorhergesehene Spannungszuschaltung an Ihrem Arbeitsplatz verursachen. Handwerkzeuge werden mechanisch stark beansprucht. Treffen Sie alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen, verwenden Sie nur hochwertige isolierte Handwerkzeuge. • Schutz vor gefährlichen Spannungen • Auf Durchschlagsfestigkeit bis zu 10.000 Volt geprüft, um die Wirksamkeit des Schutzes nachzuweisen • Gekennzeichnet und spezifiziert für 1000 V und durch ein unabhängiges Labor geprüft Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schraubendreher | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | PH1 | Klingenlänge: | 75 mm | Länge: | 169 mm | Spitzentyp: | Phillips | VDE-/1000V-geprüft: | Ja | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.206 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-vde-schraubendreher ph1, schlitz vde schraubendreher, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,03* | € 22,67* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,33* | € 23,18* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 17,07* | € 24,14* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,60* | € 24,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|