Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE HL-200 EX, Eigensichere Stirnlampe, 200 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLUKE HL-200 EX, Eigensichere Stirnlampe, 200 Lumen
FLUKE HL-200 EX, Eigensichere Stirnlampe, 200 Lumen
Artikel-Nr.:
     4502-27K0730
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     HL-200 EX
EAN/GTIN:
     4099891440527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnlampe, 4972410, Fluke Die HL-200 EX ist eine Stirnlampe für freihändiges Arbeiten. Diese Stirnlampe sitzt sicher an Ihrem Helm, sodass Sie beide Hände für die Arbeit frei haben. Der Lampenwinkel ist verstellbar, und Sie können viel oder wenig Licht einstellen. Features * Schutz vor rauen Umgebungsbedingungen - Schutzgrad IP67 * Sicher, verlässlich und robust
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Stirnlampe mit Ex Schutz
Batterie:
3 x AAA
Explosionsgeschützt:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
50 mm
Lichtstrom:
200 lm
Reichweite:
100 m
Schutzart (IP):
IP67
Wiederaufladbar:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.186 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led micro, ex-leuchte zone 0, ex leuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,84*
€ 125,95*
€ 5,46*
ab € 105,52*
€ 125,96*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,55*
€ 127,95*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 107,87*
€ 128,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,46*
€ 128,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.