| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K0714 Herst.-Nr.: FLK 2X LENS EAN/GTIN: 4099891469627 |
| | |
|
| | |
| Infrarot-Teleobjektiv, 4961163, Fluke Hergestellt aus 100 % diamantgedrehtem Germanium mit einer technischen Beschichtung, dem effizientesten verfügbaren Material zur Übertragung von Energie zum Detektor. Ideal für Wartungs-, Elektro-, Prozess- und andere Geräte, die aus der Ferne betrachtet werden. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Wärmebildkamera | Zubehörart: | Infrarot-Teleobjektiv (2-fache Vergrößerung) | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.7 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.420,37* | € 2.590,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.342,84* | € 2.590,82* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.480,11* | € 2.655,72* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.664,98* | € 2.860,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.729,51* | € 2.929,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|