Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROCESS KALIBRATOR FLK 753 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROCESS KALIBRATOR FLK 753 EU
PROCESS KALIBRATOR FLK 753 EU
Artikel-Nr.:
     4502-27K0311
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 753 EU
EAN/GTIN:
     0095969693943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
kalibrator fluke
kalibrator
Kalibrator, 4411027, Fluke Der Prozesskalibrator 753 vereint die Funktionen von mehreren Geräten: Geben, Simulieren und Messen von Druck, Temperatur und elektrischen Signalen in einem robusten handlichen Kalibrator. Das Gerät bietet eine neue verbesserte Grafikanzeige, einen Li-Ionen-Akku für längere Betriebszeiten, einen USB-Anschluss und neue Zubehörteile, die das Paket komplettieren. Für die Dokumentation automatisiert der 753 Kalibrierprozeduren und erfasst Ihre Daten. Und natürlich hilft er Ihnen, die Anforderungen von anspruchsvollen Normen und Vorschriften wie ISO 9000, FDA, EPA und OSHA zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 mV
Breite:
136 mm
Länge:
245 mm
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Spannung:
50 V
Tiefe:
63 mm
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.119,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.345,17*
€ 8.740,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.291,06*
€ 8.676,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.159,66*
€ 8.520,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.119,49*
€ 8.472,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.