Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Stromzange I5S, 5 A (AC), 600 V (AC), Öffnung 15 mm, CAT III 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Stromzange I5S, 5 A (AC), 600 V (AC), Öffnung 15 mm, CAT III 600 V
AC-Stromzange I5S, 5 A (AC), 600 V (AC), Öffnung 15 mm, CAT III 600 V
Artikel-Nr.:
     4502-27K0145
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     I5S
EAN/GTIN:
     0095969308656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Strommesszange, 2508467, Fluke Ergänzen Sie Ihr Netzqualitätsmessgerät der Serien Fluke 430 oder ScopeMeter mit dieser 5-A-Wechselstromzange, die bei niedrigen Strömen exakte Messungen beispielsweise an Sekundärkreistransformatoren ermöglicht. Features * Stromzange für niedrige Ströme für Messungen bis zu 5 A AC * Kompakte Form vereinfacht Transport und Lagerung; Abmessungen nur 116 x 43 x 23 mm * Durchführen genauer Messungen, ohne dass der Stromkreis unterbrochen wird. * CAT III 600 V (Nur bei isolierten Leitern)
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Stromzange
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
max. Messwert (Frequenz):
5 kHz
max. Strommesswert (bei AC):
5 A
max. Widerstandsmessbereich:
1 MΩ
min. Messwert (Frequenz):
40 Hz
Spannungsmessbereich (AC):
600 V
Überspannungskategorie:
CAT III 600 V
Zangenöffnung:
15 mm
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Adapter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 622,77*
€ 692,58*
Frei Haus
ab € 640,75*
€ 692,59*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 646,35*
€ 697,39*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 653,23*
€ 708,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 656,42*
€ 708,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,36*
€ 842,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,64*
€ 832,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,28*
€ 805,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,97*
€ 793,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,23*
€ 777,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
4755659
ab € 1.729,63*
Sonstiges
Fluke
4755731
ab € 2.177,21*
Sonstiges
Fluke
4755818
ab € 2.597,80*
Sonstiges
Fluke
4756054
ab € 2.672,22*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-123B/EU/S
ab € 2.368,68*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-124B/EU/S
ab € 2.658,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.