Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 4 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 23 mm, H 15 mm, A2623040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 4 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 23 mm, H 15 mm, A2623040
Drehknopf, 4 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 23 mm, H 15 mm, A2623040
Artikel-Nr.:
     4502-27H145
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2623040
EAN/GTIN:
     4099889345551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
Lieferung ohne Frontkappen und Pfeil- oder Knopfendscheiben, bitte separat bestellen, Drehknöpfe mit 23 mm Durchmesser Typ OKW Kombiknopf Größe 23. In Bausatzform, mit Spannzangen-Befestigung, aus Kunststoff, mit matter Oberfläche, in den Farben schwarz (RAL 9005) und staubgrau (RAL 7037). Frontkappen und Pfeil- oder Knopfendscheiben müssen gesondert bestellt werden. Ausführung mit Strich Gr. 23 Typ 2623. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Achsendurchmesser (Ad)): 040, schwarz, Ad 4,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
23 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
4 mm
Höhe:
15 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0066 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Einstellknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 4,84*
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 4,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4223002
ab € 0,30*
Zubehör
OKW
A4123107
ab € 0,72*
Zubehör
OKW
A4123007
ab € 0,33*
Zubehör
OKW
A4123006
ab € 0,33*
Zubehör
OKW
A4123004
ab € 0,33*
Zubehör
OKW
A4123108
ab € 0,67*
Zubehör
OKW
A4123105
ab € 0,69*
Zubehör
OKW
A4123002
ab € 0,33*
Zubehör
OKW
A4123106
ab € 1,13*
Zubehör
OKW
A6403005
ab € 6,67*
Zubehör
OKW
A4123000
ab € 0,32*
Zubehör
OKW
A4123008
ab € 0,308*
Zubehör
OKW
A4123100
ab € 0,67*
Zubehör
OKW
A4123102
ab € 0,69*
Zubehör
OKW
A4223000
ab € 0,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.