Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 100 MHz, 10 mA, 24 V (DC), TVR-5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 100 MHz, 10 mA, 24 V (DC), TVR-5021
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 100 MHz, 10 mA, 24 V (DC), TVR-5021
Artikel-Nr.:
     4502-27G674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TVR-5021
EAN/GTIN:
     4099889414202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais
HF-Umschaltrelais Typ TVR. Mit drei BNC-Buchsen, hohe Isolation, geringe Durchgangsverluste, HF-dichtes Gehäuse aus Aluminium; Frequenzbereich: DC bis 100 MHz, Schaltzeit: 15 ms, Isolation: 70 dB, Einfügungsdämpfung: 0,2 dB, VSWR bei 100 MHz: 1,2 : 1. Ausführung mit Wellenwiderstand 50 Ohm. Technische Merkmale (Typ, Versorgungsspannung, Stromaufnahme): TVR 5021, 24 VDC, 10 mA
Weitere Informationen:
Anschluss:
BNC-Steckverbinder
Frequenz:
100 MHz
Impedanz:
50 Ω
Kontaktart:
1 Wechsler
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
10 mA
Welligkeit:
max 1,2 VSWR
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0064 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Koaxialrelais, Koaxrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,19*
€ 210,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.