Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 1 GHz, 136 mA, 12 V (DC), CX-230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 1 GHz, 136 mA, 12 V (DC), CX-230
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 1 GHz, 136 mA, 12 V (DC), CX-230
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 1 GHz, 136 mA, 12 V (DC), CX-230
Artikel-Nr.:
     4502-27G352
Hersteller:
     TOHTSU
Herst.-Nr.:
     CX-230
EAN/GTIN:
     4099889414196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais 12v
hf-relais
Koaxialrelais Typ TOHTSU CX-230. Mit drei BNC-Buchsen; Impedanz: 50 Ohm, Kontaktanordnung: 1 Wechsler, Nennspannung: 12 VDC, Spannungsbereich: 10 bis 14 VDC, Nennstrom bei +20 °C: 136 mA bei 12 VDC, Spulenwiderstand bei +20 °C: 88 Ohm (±10 %), Ansprech-/Abfallzeit: max. 20/15 ms, HF-Belastbarkeit: 300 W/50, 150 und 500 MHz, 200 W/1000 MHz, Durchgangsdämpfung (max. ): 0,05 dB/50 und 150 MHz, 0,1 dB/500 MHz, 0,2 dB/1000 MHz, Übersprechdämpfung (min. ): 56 dB/50 MHz, 42 dB/150 MHz, 30 dB/500 MHz, 24 dB/1000 MHz, Betriebstemperatur: –25 bis +50 °C. Typ: CX-230, Koaxialrelais
Weitere Informationen:
Anschluss:
BNC-Steckverbinder
Frequenz:
1 GHz
Impedanz:
50 Ω
Kontaktart:
1 Wechsler
Nennspannung (DC):
12 V
Nennstrom:
136 mA
Spulenwiderstand:
88 Ω
Welligkeit:
max 1,3 VSWR
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.20668 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Koaxialrelais, Koaxrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.