Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 1 GHz, 61 mA, 12 V (DC), CX-120P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 1 GHz, 61 mA, 12 V (DC), CX-120P
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 1 GHz, 61 mA, 12 V (DC), CX-120P
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 1 GHz, 61 mA, 12 V (DC), CX-120P
Artikel-Nr.:
     4502-27G340
Hersteller:
     TOHTSU
Herst.-Nr.:
     CX-120P
EAN/GTIN:
     4099889414172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais 12v
hf-relais
Koaxialrelais Typ TOHTSU CX-120P. Für Leiterplattenanschluss; Impedanz: 50 Ohm, Kontakt: 1 Wechsler, Nennspannung: 12 VDC, Spannungsbereich: 10 bis 14 VDC, Nennstrom bei +20 °C: 61 mA bei 12 VDC, Spulenwiderstand bei +20 °C: 196 Ohm (±10 %), Ansprech-/Abfallzeit: typ. 20/15 ms, HF-Belastbarkeit: 250 W/50 MHz, 200 W/150 MHz, 150 W/500 und 1000 MHz, Durchgangsdämpfung (max. ): 0,05 dB/50 MHz, 0,1 dB/150 MHz, 0,2 dB/500 MHz, 0,25 dB/1000 MHz, Übersprechdämpfung (min. ): 60 dB/50 MHz, 50 dB/150 MHz, 40 dB/500 MHz, 29 dB/1000 MHz, Betriebstemperatur: –25 bis +50 °C. Typ: CX-120P, Koaxialrelais
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Frequenz:
1 GHz
Impedanz:
50 Ω
Kontaktart:
1 Wechsler
Nennspannung (DC):
12 V
Nennstrom:
61 mA
Spulenwiderstand:
196 Ω
Welligkeit:
max 1,4 VSWR
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.07346 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Koaxialrelais, Koaxrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.