Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmagnet, D 29-BOR-F-DS9420-24VDC 100% ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmagnet, D 29-BOR-F-DS9420-24VDC 100% ED
Drehmagnet, D 29-BOR-F-DS9420-24VDC 100% ED
Drehmagnet, D 29-BOR-F-DS9420-24VDC 100% ED
Artikel-Nr.:
     4502-27G182
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     D 29-BOR-F-DS9420-24VDC 100% ED
EAN/GTIN:
     4099889489873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmagnet
drehmagnet
Drehmagnete Typ Kuhnke D 2. Standardausführung, mit beidseitigem Wellenende, weich einstellbare Rückholfeder am rechtsdrehenden Wellenende; Bauform: zylindrisch, Drehwinkel: 45° oder 95°, Nennspannung: 24 VDC, Nennstrom: 160 mA, Nennwiderstand: 151 Ohm, zulässige relative Einschaltdauer (ED): 100 %, Anschlüsse: 200 mm lange Litzen mit freien Enden, Zeitkonstante: ca. 2,0 bis 6,0 ms, Prüfspannung: 1500 Veff., Isolierstoffklasse: B, Grenztemperatur: +130 °C, Gewicht: ca. 75 g. Technische Merkmale (Typ, Drehwinkel (Dw), Anfangsdrehmoment (Ad), Enddrehmoment (Ed)): D 29-BOR-F-DS9420-24VDC, Dw 95°, Ad 0,06, Ed 0,35 Ncm
Weitere Informationen:
Anfangsdrehmoment:
0,06 Ncm
Anschluss:
Litze
Drehwinkel:
95°
Einschaltdauer:
100%
Enddrehmoment:
0,35 Ncm
Leistung:
3.8 W
Nennspannung (DC):
24 V
Rückholfeder:
Ja
Zeitkonstante:
6 ms
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.08591 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Antriebstechnik, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.