Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, 5 %, 250 1/K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandssortiment, 5 %, 250 1/K
Widerstandssortiment, 5 %, 250 1/K
Artikel-Nr.:
     4502-27E222
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCR-122
EAN/GTIN:
     4099879762405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Widerstandszubehör
leistungswiderstand 2w
leistungswiderstand
Lieferung als 2 Flachpackungen (Flaps), Labor-Sortimente mit Widerständen Typ Nova Comp-Cards SBR/SMR/CBR/CCR/VIT. In tiefgezogenen PVC-Flachpackungen mit transparentem Einrastdeckel und Lochungen für die Aufnahme in Ringordnern, die nach den Widerstands-Sortimenten beschrieben sind. Mit 480 Stück Metallfilm-Widerständen 2,0 Watt Typ CCR-122. Fabrikat: Pilkor, Type: PR02 (PPR194), Baugröße: D 3,9 x 12 mm, Belastbarkeit: 2,0 W bei +70°C, Toleranz: ±5,0 %/TK 250, Anschlüsse: axial, Inhalt: 480 Stück zusammengestellt in 48 Werten zu je 10 Stück von 10R bis 1M0 (E6). Lieferform: 2 Flachpackungen (Flaps). Typ: CCR-122, Sortiment
Weitere Informationen:
Bauform:
axial 0411
Leistungsbereich:
2 W
Montage:
THT
Temperaturkoeffizient:
±250 ppm/°C
Toleranz:
±5 %
Widerstandswerte:
10 Ω bis 1 MΩ
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.6263 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Widerstandssortiment, Metallfilmwiderstand, Sortiment
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,09*
€ 74,72*
1 Tag
29
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,49*
€ 74,74*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 52,97*
€ 77,25*
1 Tag
27
pro Satz
€ 14,99*
ab € 58,14*
€ 80,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 114,15*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 143,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.