Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova CCR-122 Widerstandssortiment 48, 10 Ω → 1MΩ, 480-teilig, Metallschicht, Axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7472714
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCR-122
EAN/GTIN:
     5059045972006
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Widerstandszubehör
leistungswiderstand 2w
leistungswiderstand
Montageart = Axial
Anzahl der Werte = 48
Widerstandsbereich = 10 Ω → 1MΩ
Technologie = Metallschicht
Serie = CCR-122
Stückzahl = 480
Widerstandstoleranz = ±5%
Nennleistung max. = 2W

Metallschicht-THT-Widerstandskit PR02 – CCR-122. Dieses PR02 CCR-122-Widerstandskit von Nova enthält 480 Widerstände bestehend aus 48 verschiedenen Werten. Die Widerstände haben einen Durchmesser von 2,5 mm und sind 8,5 mm lang. Das Kit CCR-12 wird in einer transparenten unterteilten Verpackung geliefert. Das Kit CCR-122 enthält je 10 der folgenden Werte:. 10, 15, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820, 1K0 1K2, 1K5, 1K8, 2K2, 2K7, 3K3, 3K9, 4K7, 5K6, 6K8, 8K2, 10K 12K, 15K, 18K, 22K, 27K, 33K, 39K, 47K, 56K, 68K, 82K, 100K 150K, 220K, 330K, 470K, 680K, 1M0
Weitere Informationen:
Montageart:
Axial
Anzahl der Werte:
48
Widerstandsbereich:
10 Ω → 1MΩ
Technologie:
Metallschicht
Serie:
CCR-122
Stückzahl:
480
Widerstandstoleranz:
±5%
Nennleistung max.:
2W
Weitere Suchbegriffe: 7472714, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Widerstands-Kits, Nova, CCR122, Passive Components, Passive Components Kits, Resistor Kits
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,09*
€ 74,72*
1 Tag
29
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,49*
€ 74,74*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 52,97*
€ 77,25*
1 Tag
27
pro Satz
€ 14,99*
ab € 58,14*
€ 80,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 114,15*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 143,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.