Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel, Europa, Stecker Typ E + F, gerade auf C13-Kupplung, gerade, H05VV-F3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzkabel, Europa, Stecker Typ E + F, gerade auf C13-Kupplung, gerade, H05VV-F3G
Netzkabel, Europa, Stecker Typ E + F, gerade auf C13-Kupplung, gerade, H05VV-F3G
Artikel-Nr.:
     4502-26P1971
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK508.2
EAN/GTIN:
     4049759083816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzleitung, EK508.2, EFB Elektronik Dieses Stromkabel verfügt über einen CEE7/7 180°-Stecker und einen C13 180°-Stecker mit einer Länge von 2,0 m. Das Kabel ist grau und hat einen Leiterquerschnitt von 3 x 0,75 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ E + F, gerade
Anschluss (2):
C13-Kupplung, gerade
Ausführung:
Netzleitung
Farbe:
grau
Kabel:
H05VV-F3G0,75mm²
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
CEE (7) VII
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.205 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anschlußleitung 2m 3x1,5, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Kabel, Leitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Schuko-Kabelverlängerung, Schuko-Verlängerungskabel, Schuko-Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgeräteleitung, Kaltgeräteverlängerungskabel, Kaltgeräteverlängerungsleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 3,94*
7 Tage
86
€ 9,90*
ab € 2,56*
€ 3,96*
€ 4,90*
ab € 2,57*
€ 3,98*
€ 6,78*
ab € 2,70*
€ 4,17*
3 Tage
1
€ 6,00*
ab € 2,91*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.