Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbare elektronische Last, 3000 W, 110-240 VAC, EA-ELR 10080-120 2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmierbare elektronische Last, 3000 W, 110-240 VAC, EA-ELR 10080-120 2U
Programmierbare elektronische Last, 3000 W, 110-240 VAC, EA-ELR 10080-120 2U
Artikel-Nr.:
     4502-26K9259
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-ELR 10080-120 2U
EAN/GTIN:
     4099891622909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
ea elektro-automatik elektronische ...
elektronische last
Programmierbare elektronische DC-Lasten, EA-ELR 10080-120 2U, EA-Elektroautomatik Features * Aktive Power-Faktor-Korrektur, typisch 0,99 * Regenerativ mit Energierüchspeisung ins Netz * Flexible leistungsgeregelte DC-Eingangsstufe (Autoranging) * Regelmodus CV, CC, CP, CR mit schnellem Übergang * Digitale Regelung, hohe Auflösung mit 16 bit ADCs und DACs, Auswahl der Regelgeschwindigkeit: Normal, Fast, Slow * Farbiges 5" TFT Display, Touchfunktion und intuitive Bedienung * Integrierter Funktionsgenerator mit vordefinierten Kurven * Integrierter Batterietest * Photovoltanik-Testmodus, MPPT * Befehlssprachen und Treiber: SCPI und ModBus, LabVIEW, IVI
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
120 A
Breite:
482.6 mm
Eingangsspannungsbereich:
110-240 VAC
Höhe:
88 mm
Leistung:
3000 W
Tiefe:
462 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
12.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 5.012,54*
€ 5.199,40*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 5.164,89*
€ 5.355,10*
Frei Haus
ab € 5.258,17*
€ 5.610,36*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 5.776,89*
€ 5.970,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.199,40*
€ 6.187,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.158,54*
€ 6.138,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.053,70*
€ 6.013,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.012,54*
€ 5.964,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.