Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische DC-Last mit Energierückgewinnung, Programmierbar, 80V, 120A, 3kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30359523
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-ELR 10080-120 2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
ea elektro-automatik elektronische ...
elektronische last
Elektronische DC-Last mit Energierückgewinnung, Typ=EA-ELR 10080-120 2U, Betrieb Konstantspannung max.=80 V, Betrieb Konstantspannung min.=0 V, Betrieb Konstantstrom max.=120 A, Betrieb Konstantstrom min.=0 A, Betrieb Konstantwiderstand max.=40 Ω, Betrieb Konstantwiderstand min.=2 mΩ, Effizienz=94 %, Nennleistung=3 kW, Spannung max.=240 V, Spannung mind.=110 V, Anzeigedisplay=TFT Touchscreen, DC-Lasttyp=Programmierbar, Schnittstellentyp=USB Ethernet Analog, Serien=ELR 10000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
210 mm
Tiefe:
720 mm
Bruttogewicht:
12700 g
Breite:
560 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504320090
Weitere Suchbegriffe: Elektronische DC-Last mit Energierückgewinnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.167,46*
€ 5.354,59*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.172,65*
€ 5.354,61*
Frei Haus
ab € 5.258,78*
€ 5.609,85*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 5.783,41*
€ 5.969,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.969,90*
€ 7.104,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.925,74*
€ 7.051,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.815,44*
€ 6.920,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.783,41*
€ 6.882,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.