Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbares Labornetzgerät, 500 VDC, Ausgänge: 1 (10 A), 1500 W, EA-PS 9500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmierbares Labornetzgerät, 500 VDC, Ausgänge: 1 (10 A), 1500 W, EA-PS 9500
Programmierbares Labornetzgerät, 500 VDC, Ausgänge: 1 (10 A), 1500 W, EA-PS 9500
Artikel-Nr.:
     4502-26K9077
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 9500-20 1U
EAN/GTIN:
     4099891481971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 20a
labornetzgerät
Programmierbares DC-Labornetzteil, EA-PS 9500-20 1U, EA-Elektroautomatik Die mikroprozessorgesteuerten Labornetzgeräte der Serie EA-PS 9000 1U bieten dem Anwender viele Funktionen und Features serienmäßg, die das Arbeiten mit diesen Geräten erheblich erleichtern. Das alles in einer sehr flachen Bauweise mit nur 44 mm Gehäusehöhe. Das übersichtliche Bedien- feld bietet mit zwei Drehknöpfen, sechs Tasten und einer übersichtlichen, blau beleuchteten LCD-Anzeige für Werte und Status alle Möglichkeiten, das Gerät einfach und mit wenigen Handgriffen zu bedienen. Features * Weiteingangsbereich 100...264 V (1500W-Modelle) * Hoher Wirkungsgrad bis 95% * Ausgangsleistungen: 0...1500 W oder 0...3000 W * Ausgangsspannungen: 0...80 V bis 0...750 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
500 VDC
Ausgangsstrom:
10 A
Breite:
483 mm
Höhe:
42 mm
Leistung:
1500 W
Tiefe:
500 mm
Wirkungsgrad:
93 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät ea elektro automatik, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.606,97*
€ 2.803,05*
Frei Haus
ab € 2.587,07*
€ 2.852,86*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.702,33*
€ 2.886,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.803,05*
€ 3.335,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.772,36*
€ 3.299,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.679,37*
€ 3.188,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.622,45*
€ 3.120,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.606,97*
€ 3.102,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.