Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA-PS 9500-20 1U Analog, digital Labornetzgerät 3kW, 0 → 500V / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EA Elektro-Automatik EA-PS 9500-20 1U Analog, digital Labornetzgerät 3kW, 0 → 500V / 20A
Artikel-Nr.:
     108EL-8856665
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 9500-20 1U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Serie = EA-PS 9000 1U
Modellnummer = EA-PS 9500-20 1U
Rack-Einheiten = 1 HE
Versorgungsspannung = 207 → 264V ac
Ausgangsstrom = 20A
Nennleistung = 3kW
Anzahl der Anzeigen = 1
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Analog, Digital
Ausgangsanschluss = 4 mm Sicherheits Anschluss
Temperatur max. = +50°C

Netzkabel, Bedienungsanleitung (Englisch/Deutsch). EA-PS 9000 Serie 1U (μ-Prozessor). Diese einstellbare und programmierbare Serie von 19 Zoll, 1U-Netzteilen mit Hochleistungs-Microcontroller und 16-Bit Auflösung, verfügt über einen Ausgang mit automatischer Bereichswahl für flexiblen Einsatz bei entweder hoher Spannung oder hoher Stromstärke nach Bedarf innerhalb der Nennleistung. Er ist Ausgerüstet mit einem Punktmatrix-LC-Display, mit mehreren Funktionen wie z. B. Speicher und bis zu 5-stelliger Display-Auflösung und sorgt für einen sehr stabilen Ausgangszustand mit geringer Restwelligkeit und mit schnellem dynamischem Ansprechen. Zur externen automatischen Steuerung ist es mit integrierter isolierter Dreikanalschnittstelle ausgerüstet (analog 0–5 V / 0–10 V, USB und Ethernet). Diese Serie ist ein besonders kompaktes, ausgezeichnetes Werkzeug zur Emissionssenkung für Labor- und industrielle Umgebungen, für die automatisierte Prüfung in F ;E sowie zur Integration in 19-Zoll-Schaltschränke mit nur 1U Höhe. Mikroprozessorgesteuert, bis zu 16 Bit Auflösung Für Labor-, Industrie-, F ;E- und automatisierte Prüfungen Flexibler Ausgang mit automatischer Bereichswahl, Modus mit U, I, P konstant Punktmatrix-LC-Display, bis zu 5-stellige LED-Anzeige und Speicher- /Profil Funktionen Integrierte isolierte analoge Schnittstelle (0–5 V/0–10 V), USB und Ethernet Geeignet für Master-Slave-Betrieb, parallel und seriell Formschönes und robustes 19 Zoll 1HE-Rack-Format Tiefe: 500 mm (483 x 44 x 522 mm einschließlich Klemme) IEC 320_C20 Eingangsbuchse, Ausgang 6 mm Bolzen mit isolierter Sicherheitsabdeckung Eingangsspannung 90–264 V∼ (nur 3 kW 195–264 V∼), 50/60 Hz, aktive PFC
Weitere Informationen:
Serie:
EA-PS 9000 1U
Modellnummer:
EA-PS 9500-20 1U
Rack-Einheiten:
1 HE
Versorgungsspannung:
207 → 264V ac
Ausgangsstrom:
20A
Nennleistung:
3kW
Anzahl der Anzeigen:
1
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Analog, Digital
Ausgangsanschluss:
4 mm Sicherheits Anschluss
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 8856665, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, EA Elektro-Automatik, EAPS9500201U, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.838,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.160,13*
€ 3.760,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.121,40*
€ 3.714,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.007,39*
€ 3.578,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.853,42*
€ 3.395,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.838,48*
€ 3.377,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.