Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku-Lade- und Testgerät. HTDC 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku-Lade- und Testgerät. HTDC 5000
Blei-Akku-Lade- und Testgerät. HTDC 5000
Artikel-Nr.:
     4502-26A8670
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1242500
EAN/GTIN:
     4099891353049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterieladegerät
Multifunktions-Ladegeräte Typ H-Tronic HTDC 5000. Zum Laden, Pflegen und Testen von Blei-Akkus, Gehäuse mit integriertem Tragegriff, mit Anzeige von Akkuspannung, Ladestrom, Ladesymbolen und Ladekapazitäten im blau beleuchteten LC-Display, mehrstufiger I/U-Ladekennlinie (I-/U1-/U2-Phase), Kurzschluss- und Verpolungsschutz, integriertem Bleibatterie-Aktivator (Entsulfatierung), Erhaltungsladen, Akkutestfunktion und Defekterkennung, 8 LED-Anzeigen (Netz, Fehler, Verpolt, Laden, Test, Erhalten, Pflege und Fertig); Ladestrom für Motorrad-/Golfcar-/PKW-Modus: 1,0/2,5/5,0 A, Betriebsspannung: 230 V/50 Hz, Leistungsaufnahme: max. 80 VA, Anwendungs-Temperaturbereich: –15 bis +40 °C, Maße: B 205, H 125, T 100 mm, Gewicht: 980 g. Typ: HTDC 5000, Multifunktions-Ladegerät
Weitere Informationen:
Eingangsspannungsbereich:
230 VAC
Ladestrom:
1 A, 2,5 A, 5 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Akkumulator-Tester, Akkumulator-Teststation, Akku-Tester, Batterieanalysegerät, Batteriediagnosegerät, Batterietester, Stromversorgung, Ladegerät, Ladestation, Akku-Ladegerät, Blei-Akku-Ladegerät, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Bohrschrauber, Schraubbohrer, Elektro-Schraubendreher, Accuschrauber, Akku-Schraubendreher, Akkuschrauber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 68,17*
€ 118,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 93,53*
€ 118,99*
€ 3,50*
ab € 98,74*
€ 125,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.