Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät 2,0 bis 35 Ah, 1,5 bis 3,0 A, 2 bis 6 Zellen, Z T D, 1832656


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Ladegerät 2,0 bis 35 Ah, 1,5 bis 3,0 A, 2 bis 6 Zellen, Z T D, 1832656
Ladegerät 2,0 bis 35 Ah, 1,5 bis 3,0 A, 2 bis 6 Zellen, Z T D, 1832656
Artikel-Nr.:
     4502-26A8200
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     15.3131.500-00
EAN/GTIN:
     4099891352936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromversorgung
Ladegerät
Akku-Ladegerät
Werkzeuge
Lieferung ohne Primär-Netzsteckereinsätze und Sekundär-Stecker, bitte separat bestellen, Ladegeräte für Ni/Cd- und Ni/MH-Akkumulatoren Typ Friwo GPP/MPP. Spannungsgeregelt, strombegrenzt, austauschbare Primäradapter, LED-Ladeanzeige, Dauerkurzschlussfest, gegen Verpolung geschützt; Eingangsspannung: 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, Wirkungsgrad (bei Volllast): 75 %. Ausgang: 3-poliger Texasstecker (Typ 1890127 für Universalausgangssteckersystem). Gehäuse GPP 18. Maße: 85 x 52 x 39,5 mm. Hinweis: Primär-Netzsteckereinsätze und Sekundär-Stecker müssen gesondert bestellt werden. Technische Merkmale (Typ, Kapazität, Strom, Zellenzahl, Abschaltkriterium (Z Zeit, T Temperatur, D Delta-U)): 1832656, 2,0 bis 35 Ah, 1,5 bis 3,0 A, 2 bis 6 Zellen, Z T D
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Akku-Ladegerät
Kapazitätsbereich:
2 bis 35 Ah
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2423 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.464,89*
  
Preis gilt ab 400 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 36,62225* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 1.464,91*
€ 1.743,24
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1.464,89*
€ 1.743,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.